シロクマ
ローレット取手 No.24
木ネジ止メです。
材質
真鍮
高さ(mm)
59
径D(Φmm)
25
座幅(mm)
【W】Φ40
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46350660
No.24
大
420
マホガニ
【P】295
¥
16,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350669
No.24
小
350
マホガニ
【P】225
¥
15,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350678
No.24
大
420
金
【P】295
¥
16,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350687
No.24
小
350
金
【P】225
¥
15,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください