シロクマ
ヴィオラハンドル HB-84
材質
真鍮
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349689
HB-84
110
122
29
110
仙徳
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349698
HB-84
90
100
27
90
仙徳
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349707
HB-84
110
122
29
110
黒塗装
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349716
HB-84
90
100
27
90
黒塗装
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください