シロクマ
平安取手 No.106
木ネジ止メです。
その他
【金属部分】ホワイトブロンズ
材質
白木積層+真鍮
仕上
白木ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
径(Φmm)
全長L(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352419
No.106
400
73
【D1×D2】40×30
400
【P】250
¥
23,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352428
No.106
300
63
【D1×D2】35×25
300
【P】180
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください