ケーブル&タップ収納ボックス

ケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクト

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>
電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。
左右、側面(片側のみ)には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
上蓋横には充電ケーブルのコネクタが出せる穴があるので、スマホを置いて充電にも便利です。
側面(片側のみ)にはタップのスイッチON/OFFができる大きな開口部あります。
底板部分には穴があいており熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
材質:ABS樹脂
製品サイズ:340×150×140mm

材質ABS樹脂ホワイト寸法(cm)約W34.4×D15.3×H14.5製品質量(g)約546形態ノックダウン組立式(お客様組立)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
46359060200-CB090W
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする