膝上テーブル 上下昇降

膝上テーブル 上下昇降 - サンワダイレクト膝上テーブル 上下昇降 - サンワダイレクト膝上テーブル 上下昇降 - サンワダイレクト膝上テーブル 上下昇降 - サンワダイレクト膝上テーブル 上下昇降 - サンワダイレクト膝上テーブル 上下昇降 - サンワダイレクト膝上テーブル 上下昇降 - サンワダイレクト膝上テーブル 上下昇降 - サンワダイレクト

膝上だけでなく机の上でノートスタンドとしても便利です。
スムーズな高さ調節で5段階で使えます。
パソコンの下側スペースではマウス操作が可能です。
15.6型までのノートパソコンに対応します。
テーブルに置いたパソコンが滑り落ちるのを防ぐストッパー付きです。

セット内容本体、取扱説明書材質本体:ABS、メッシュ:ポリエステル、クッション:EPS(発泡スチロール)、マウスパッド部:PU質量(kg)約1.374ブラック幅(cm)マウスパッド部:約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×約30×約4.8奥行き(cm)マウスパッド部:約23再生材使用×内容量1台
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360925200-HUS019BK
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする