マイク部とスピーカー部がワイヤレスなのでスピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながらハンズフリーで発言や作業ができます。
教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。
軽量でコンパクトサイズながら最大30Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 12波の中から1波を選択して利用でき周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。
※32GBまでのUSBメモリ/microSDカードに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。
USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をすることができます。
【注意】
※本製品は防水構造ではありません。
※屋外での使用目安として約50人程度、屋内の比較的静かな環境では 80~100人 程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1、UHF送信機マイク×1、有線ヘッドマイク×1、ストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、充電用USB 1対2 ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書×1材質【拡声器スピーカー部】ABS樹脂質量(g)【拡声器スピーカー部】約380、【ワイヤレスマイク】約46、【有線ヘッドマイク部】約23サイズ(cm)【拡声器スピーカー部】幅10.2×奥行5.5×高さ12.5電源【拡声器スピーカー部】内蔵リチウムイオン電池、【ワイヤレスマイク】内蔵リチウムイオン電池最大出力(W)【拡声器スピーカー部】30直径(Φcm)【拡声器スピーカー部】約9.1連続使用時間(時間)【拡声器スピーカー部】約10(マイク使用時・音量50%)・約8(microSD・USBメモリ音楽再生時・音量50%)、【ワイヤレスマイク】約5~5.5マイクロホン【拡声器スピーカー部】3.5mmマイクジャック、【ワイヤレスマイク】単一指向性エレクレット型、【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型周波数特性【拡声器スピーカー部】50~16000Hz、【ワイヤレスマイク】806.275~809.575MHz、【有線ヘッドマイク部】50~16000Hz入力信号【有線ヘッドマイク部】ケーブルマイク(-54dB±2dB)充電時間【拡声器スピーカー部】約3.5時間(5V 2A充電時)、【ワイヤレスマイク】約1時間バッテリー容量(Ah)【拡声器スピーカー部】2.6、【ワイヤレスマイク】0.5S/N比【有線ヘッドマイク部】-56dB以上スピーカー【拡声器スピーカー部】密閉型フルレンジスピーカー外部入力【拡声器スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下)充電方式【拡声器スピーカー部】USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)、【ワイヤレスマイク】USB給電(5V 1A)ケーブル長(cm)【有線ヘッドマイク部】約90インピーダンス(Ω)【拡声器スピーカー部】3伝送距離(m)【ワイヤレスマイク】最大30消費電流【有線ヘッドマイク部】0.22mA以下(供給電圧1.5V)動作電圧(V)【有線ヘッドマイク部】1~10内容量1個