曜日別特売

USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応

USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 - サンワダイレクト

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。
L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。
片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)
ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。
USB PD240W対応(eMarker内臓)
USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB2.0対応
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用
コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
ら大切なデータを守ります。
金メッキピン
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

ホワイト質量(g)35規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361205500-USB078L-1
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする