曜日別特売

USB TypeCケーブル USB2.0 ライトニング変換アダプタ付き

USB TypeCケーブル USB2.0 ライトニング変換アダプタ付き - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 ライトニング変換アダプタ付き - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 ライトニング変換アダプタ付き - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 ライトニング変換アダプタ付き - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 ライトニング変換アダプタ付き - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 ライトニング変換アダプタ付き - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 ライトニング変換アダプタ付き - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 ライトニング変換アダプタ付き - サンワダイレクト

USB C to C,C to Lightingの2in1のケーブルです。
CtoCで使用する場合はPD60W、CtoLightningで 使用する場合は27Wでの高速充電に対応しています。
アルミシェルコネクタ、メッシュケーブルを使用しており、高耐久仕様になっています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
480mbpsでのデータ転送可能です。
Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。
※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

質量(g)約30コネクタ形状ケーブル:USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス、アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種各種認証MFiケーブル径(Φmm)約3.3内容量1本
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361345500-IPLM034W-1約1
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361431500-IPLM034W-2約2
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする