ホルダー iPad・タブレット用 VESA取付け

ホルダー iPad・タブレット用 VESA取付け - サンワダイレクトホルダー iPad・タブレット用 VESA取付け - サンワダイレクトホルダー iPad・タブレット用 VESA取付け - サンワダイレクトホルダー iPad・タブレット用 VESA取付け - サンワダイレクトホルダー iPad・タブレット用 VESA取付け - サンワダイレクトホルダー iPad・タブレット用 VESA取付け - サンワダイレクトホルダー iPad・タブレット用 VESA取付け - サンワダイレクトホルダー iPad・タブレット用 VESA取付け - サンワダイレクト

タブレットやモバイルモニタをモニターアームやブラケットに取付可能にできます。
挟み込みタイプなので、簡単にしっかり取付できます。
7~16インチのタブレットやモバイルモニタに対応しています。(詳細な対応は挟み込みサイズご確認下さい)

材質筐体/ABS、シート/シリコン寸法(mm)約W147×D197×H30質量(g)約192使用工具プラスドライバー,手袋対応幅170~250mmまで、厚さ8mmまで、質量2kgまでの機器形態組立出荷VESAマウント(mm)100×100総耐荷重(kg)約2内容量1台
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360828100-MR206
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする