曜日別特売

ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス

ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス - サンワダイレクト

左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。
※Office2019以前のバージョンの場合はドライバのダウンロードが必要です。
手にフィットする持ちやすい形状です。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。
※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。
Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、
Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
裏面のWindows/Macモード切替えボタン付きで、モードを切りかえることにより、WindowsでもMacでも「戻る」「進む」ボタンの
使用が可能です。
カーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに
機能の割り当てができます。
※Windowsのみで使用できます。

仕様レシーバー収納あり寸法(mm)約W76.3×D111.7×H47.5ブラック質量(g)約108適合規格Bluetooth 5.1(BLE) Class2対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、Chrome OS、Android 13~14、iPadOS 13~17、iOS 13~17コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.1 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。分解能1000・1600・2400・3200count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池内蔵バッテリーワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約60時間連続待機時間約12500時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約110日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング2台可能ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、サイドホイール、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン内容量1個
注意
※Excelで横スクロールを使用する場合、2021以降が対応になります。Excel2021以前の2019/2016/2013は動作しない場合がございます。動作しない場合は専用ドライバーをご使用することで動作いたします。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359988400-MAWBT207
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする