シロクマ
自然木角形ハンドル HW-7
抗菌仕様です。
材質
自然木
寸法H(mm)
27
仕上
ブラウンオーク
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
注意
※インサートのネジ部までの距離4mmです。
※標準取付板厚16mm~20mmです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349811
HW-7
大
120
18
95
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349820
HW-7
小
100
16
80
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349829
HW-7
小小
80
16
60
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください