シロクマ
自然木台形ハンドル HW-9
抗菌仕様です。
材質
自然木
寸法W(mm)
16
仕上
ライトオーク
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
注意
※インサートのネジ部までの距離4mmです。
※標準取付板厚16mm~20mmです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349865
HW-9
大
145
29
120
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349881
HW-9
小
120
28
95
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349890
HW-9
小小
100
28
80
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349899
HW-9
豆
80
27
60
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください