シロクマ
自然木丸棒ハンドル HW-10
抗菌仕様です。
材質
自然木
寸法H(mm)
32
寸法D(Φmm)
15
仕上
ブラウン
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
注意
※インサートのネジ部までの距離4mmです。
※標準取付板厚16mm~20mmです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349908
HW-10
大
110
95
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349917
HW-10
小
95
80
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349926
HW-10
小小
75
60
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください