自然木甲丸ハンドル HW-8

自然木甲丸ハンドル HW-8 - シロクマ自然木甲丸ハンドル HW-8 - シロクマ

抗菌仕様です。

材質自然木寸法H(mm)27仕上ライトオークサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28内容量1本
注意
※インサートのネジ部までの距離4mmです。
※標準取付板厚16mm~20mmです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46349838HW-81201895
1,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349847HW-81001680
1,850
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349856HW-8小小801660
1,750
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする