曜日別特売

丸棒取手 No.187S

丸棒取手 No.187S - シロクマ丸棒取手 No.187S - シロクマ丸棒取手 No.187S - シロクマ

片面用です。

材質ステンレス高さ(mm)57寸法D(Φmm)22内容量1本
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46353277No.187S447ヘアーライン【P】425
8,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353286No.187S447ヘアーライン【P】425
8,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353295No.187S272ヘアーライン【P】250
7,400
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353311No.187S272ヘアーライン【P】250
7,400
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353320No.187S447鏡面磨【P】425
8,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353329No.187S447鏡面磨【P】425
8,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353338No.187S272鏡面磨【P】250
7,400
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353347No.187S272鏡面磨【P】250
7,400
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする