シロクマ
丸棒取手 No.87
両面用です。
材質
ステンレス
高さ(mm)
57
寸法D(Φmm)
22
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
内容量
1組(2本)
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352069
No.87
大
447
ヘアーライン
【P】425
¥
23,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352078
No.87
小
272
ヘアーライン
【P】250
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352087
No.87
大
447
鏡面磨
【P】425
¥
23,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352096
No.87
小
272
鏡面磨
【P】250
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください