曜日別特売

丸棒ニギリバー No.701

丸棒ニギリバー No.701 - シロクマ丸棒ニギリバー No.701 - シロクマ丸棒ニギリバー No.701 - シロクマ丸棒ニギリバー No.701 - シロクマ丸棒ニギリバー No.701 - シロクマ
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法H(mm)81寸法t(mm)12寸法D(Φmm)32寸法H1(mm)60寸法W(Φmm)70内容量1本
注意
※クロームの時パイプ部分はステンレス鏡面仕上げです。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法P(mm)
仕上
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46354485No.701真鍮、ステンレス892800パイプ部分仕上げ800
48,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354501No.701真鍮、ステンレス692600パイプ部分仕上げ600
45,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354510No.701真鍮、ステンレス542450パイプ部分仕上げ450
42,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354519No.701ステンレス+塩ビ892800鏡面磨・ヘアーライン800
45,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354528No.701ステンレス+塩ビ692600鏡面磨・ヘアーライン600
42,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354537No.701ステンレス+塩ビ542450鏡面磨・ヘアーライン450
39,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354546No.701ステンレス+塩ビ892800鏡面磨・アイボリ800
45,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354555No.701ステンレス+塩ビ692600鏡面磨・アイボリ600
42,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354571No.701ステンレス+塩ビ542450鏡面磨・アイボリ450
39,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354580No.701ステンレス+塩ビ892800鏡面磨・ブラウン800
45,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354589No.701ステンレス+塩ビ692600鏡面磨・ブラウン600
42,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354598No.701ステンレス+塩ビ542450鏡面磨・ブラウン450
39,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする