曜日別特売

マッシュルーム戸当り RB-8

マッシュルーム戸当り RB-8 - シロクママッシュルーム戸当り RB-8 - シロクマ
仕様床付・巾木兼用型付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用) ドリル下穴 Φ10.5材質真鍮+ゴム内容量1個
注意
※コンクリート用オールアンカードリル下穴寸法:C10-60オールアンカー 下穴Φ10.5
全9種類を絞り込む
仕上
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46347975RB-845ホワイトブロンズ
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347991RB-845
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348000RB-845クローム
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348009RB-855ホワイトブロンズ
3,200
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348018RB-855
3,200
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348027RB-855クローム
3,200
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348036RB-880ホワイトブロンズ
3,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348045RB-880
3,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348061RB-880クローム
3,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする