曜日別特売

ラジアル戸当り床付 RB-38

ラジアル戸当り床付 RB-38 - シロクマラジアル戸当り床付 RB-38 - シロクマ

黒ゴム仕様

付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用)材質真鍮+軟質樹脂【ゴム】黒サイズ45内容量1個
注意
※コンクリート用オールアンカードリル下穴寸法:C8-50オールアンカー 下穴Φ8.5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46347747RB-38ホワイトブロンズ
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347756RB-38
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347765RB-38クローム
2,100
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347781RB-38仙徳
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする