シロクマ
フランスかん SZ-7
付属品
【付属ビス】ISO3×25
材質
亜鉛合金
サイズ
大
寸法L(mm)
120
寸法P(mm)
74
内容量
1個
注意
※ネジ有効6mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46355481
SZ-7
GB
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355490
SZ-7
仙徳
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください