出雲ブラリ TZ-7

出雲ブラリ TZ-7 - シロクマ出雲ブラリ TZ-7 - シロクマ
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】ISO4×25寸法L(mm)59寸法H(mm)17寸法D(Φmm)28寸法W(mm)20内容量1個
注意
※ネジ有効6mmです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46356671TZ-7GB
640
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356680TZ-7仙徳
640
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする