265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠

265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠 - BEST(ベスト)[金物]

材質:ステンレス+亜鉛
バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)
扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm
265L:30~33mm・36~40mm
265S:30~40mm
黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)

用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)72内容量1個
注意
※バックセット30mmは引き残し50mmに対応しています。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363996#265L-50-30-135サテンニッケル
12,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364005#265L-50-30-235ゴールド
12,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364021#265L-50-30-335古代ブロンズ
12,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364030#265L-50-30-435クローム
12,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364039#265L-50-40-142サテンニッケル
12,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364048#265L-50-40-242ゴールド
12,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364057#265L-50-40-342古代ブロンズ
12,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364066#265L-50-40-442クローム
12,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする