265 ラウンド鎌錠 表示錠

265 ラウンド鎌錠 表示錠 - BEST[金物]

材質:ステンレス+亜鉛
バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)
扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm
265L:30~33mm・36~40mm
265S:30~40mm
黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)

用途室内引戸長さ(mm)100内容量1個
注意
※バックセット30mmは引き残し50mmに対応しています。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46364301#265T-30-30-15234サテンニッケル
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364310#265T-30-30-25234ゴールド
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364319#265T-30-30-35234古代ブロンズ
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364328#265T-30-30-45234クローム
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364337#265T-30-30-85234黒ニッケル
5,000
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364346#265T30-30-885234
6,700
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364355#265T-30-40-15242サテンニッケル
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364371#265T-30-40-25242ゴールド
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364380#265T-30-40-35242古代ブロンズ
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364389#265T-30-40-45242クローム
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364398#265T-30-40-85242黒ニッケル
5,000
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364407#265T30-40-885242
6,700
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364416#265T-50-30-17234サテンニッケル
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364425#265T-50-30-27234ゴールド
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364441#265T-50-30-37234古代ブロンズ
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364450#265T-50-30-47234クローム
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364459#265T-50-40-17242サテンニッケル
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364468#265T-50-40-27242ゴールド
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364477#265T-50-40-37242古代ブロンズ
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
46364486#265T-50-40-47242クローム
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする