ロブフックA形 CB-35

ロブフックA形 CB-35 - シロクマロブフックA形 CB-35 - シロクマ

スッキリ綺麗!
取付簡単です。
中ねじ式です。

材質真鍮耐荷重(kg)15サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、PCプラグ6×25内容量1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46346627CB-35クローム
1,220
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346636CB-35
1,100
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする