シロクマ
三連丸棒フック CB-15
材質
真鍮
幅(mm)
320
高さ(mm)
42.5
奥行(mm)
55
耐荷重(kg)
15
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346460
CB-15
仙徳
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346469
CB-15
クローム
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346478
CB-15
金
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください