曜日別特売

ロブフックB形 CB-36

ロブフックB形 CB-36 - シロクマロブフックB形 CB-36 - シロクマ

スッキリ綺麗!
取付簡単です。
中ねじ式です。

材質真鍮耐荷重(kg)20サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、PCプラグ6×25内容量1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46346645CB-36
1,120
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346661CB-36クローム
1,240
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする