シロクマ
洋額吊 CB-11
付属品
PCプラグ6×25
材質
真鍮
色
ホワイトブロンズ
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
耐荷重(kg)
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346320
CB-11
小
13
15
12
7
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346329
CB-11
大
13
20
20
7
¥
730
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346338
CB-11
特大
14
25
28
8
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください