シロクマ
丸形カーテン掛 CB-10
材質
真鍮
サイズ
特大
奥行(mm)
95
耐荷重(kg)
4
寸法(Φ)
85
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346295
CB-10
GB
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346311
CB-10
純金
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください