シロクマ
ペガサスフック CB-4
材質
真鍮
寸法H(mm)
44
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
耐荷重(kg)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346758
CB-4
大
165
5
40
金
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346767
CB-4
大
165
5
40
GB
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346776
CB-4
小
115
8
29
金
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346785
CB-4
小
115
8
29
GB
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください