ラジアルフック G-3

ラジアルフック G-3 - シロクマラジアルフック G-3 - シロクマ
材質真鍮+ゴム内容量1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
耐荷重(kg)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46346995G-35554525
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347011G-35554525
3,350
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347020G-34563520
2,400
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347029G-34563520
2,650
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする