シロクマ
ラウンドフック CB-14
スッキリ綺麗!
取付簡単です。
中ねじ式です。
材質
真鍮
寸法D2(Φmm)
20
サイズ(mm)
【付属ビス】A4×30
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
高さ(mm)
耐荷重(kg)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346365
CB-14
ホワイトブロンズ
大
65
12
30
¥
1,320
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346381
CB-14
金
大
65
12
30
¥
1,320
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346390
CB-14
クローム
大
65
12
30
¥
1,840
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346399
CB-14
ホワイトブロンズ
小
50
15
25
¥
1,080
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346408
CB-14
クローム
小
50
15
25
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346417
CB-14
金
小
50
15
25
¥
1,080
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346426
CB-14
ホワイトブロンズ
小小
40
20
20
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346435
CB-14
クローム
小小
40
20
20
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346451
CB-14
金
小小
40
20
20
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください