シロクマ
ラバトリーフックA形 CB-43
盗難防止タイプです。
横ねじ方向固定式です。
材質
真鍮+ウレタン
サイズ
60
耐荷重(kg)
20
仕上
クローム
サイズ(mm)
【付属ビス】A4×30
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346740
CB-43
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください