シロクマ
プラネット帽子掛 CB-39
材質
真鍮
耐荷重(kg)
【上】10【下】20
サイズ(mm)
【付属ビス】A4×30
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346688
CB-39
金
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346697
CB-39
クローム
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください