シロクマ
丸座帽子掛 CZ-2
材質
亜鉛合金
サイズ
大
耐荷重(kg)
【上】3【下】5
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×20
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346916
CZ-2
ホワイトブロンズ
¥
920
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346925
CZ-2
GB
¥
920
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください