シロクマ
新四方角戸引手 MZ-8
材質
亜鉛合金
サイズ
50
寸法L(mm)
50
寸法W(mm)
50
仕上
ホワイトブロンズ
内容量
1個
注意
※取付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46350486
MZ-8
¥
1,020
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください