シロクマ
出雲かんSZ-6
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
亜鉛合金
サイズ
大
寸法L(mm)
110
寸法P(mm)
88
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46355456
SZ-6
GB
¥
750
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355465
SZ-6
仙徳
¥
750
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください