シロクマ
ミラノ下り TB-21
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
真鍮
色
純金
サイズ
小
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
18
寸法L2(mm)
55
寸法W(mm)
26
寸法P(mm)
29
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46355858
TB-21
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください