シロクマ
高級ブラリ TB-1
材質
真鍮
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
全8種類を絞り込む
色
ブロンズ
金
サイズ
中
大
小
小小
寸法L(mm)
33
38
45
60
寸法H(mm)
13
14
17
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46355639
TB-1
金
大
60
25
18
¥
1,360
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355648
TB-1
金
中
45
17
15
¥
1,010
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355657
TB-1
金
小
38
14
12
¥
890
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355666
TB-1
金
小小
33
13
9
¥
770
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355675
TB-1
ブロンズ
大
60
25
18
¥
1,330
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355691
TB-1
ブロンズ
中
45
17
15
¥
1,030
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355700
TB-1
ブロンズ
小
38
14
12
¥
920
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355709
TB-1
ブロンズ
小小
33
13
9
¥
710
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください