シロクマ
神鏡吊かん TB-12
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ、釘#18-10
材質
真鍮
色
黒
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46355806
TB-12
大
15
55
43
¥
1,930
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355815
TB-12
小
12
45
35
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください