シロクマ
垂球ブラリ TB-2
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
真鍮
色
GB
寸法D2(Φmm)
16
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46355718
TB-2
中
50
20
15
中 GB
¥
1,280
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355727
TB-2
小
43
19
12
小 GB
¥
1,140
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください