シロクマ
ホームブラリ TZ-14
材質
亜鉛合金
色
仙徳
サイズ
【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
13
寸法W(mm)
36
寸法P(mm)
30
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46356707
TZ-14
¥
790
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください