シロクマ
ユニットブラリ TZ-15
材質
亜鉛合金
サイズ
【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
12
寸法W(mm)
30
寸法P(mm)
16
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46356716
TZ-15
ホワイトブロンズ
¥
890
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356725
TZ-15
仙徳
¥
890
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください