シロクマ
大和丸かん下り TB-11
付属品
【付属ビス】M4糸ネジ、釘#18-10
材質
真鍮
色
黒
寸法H(mm)
16
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46355788
TB-11
大
65
47
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355797
TB-11
小
55
41
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください