シロクマ
丸かん下り TB-10
付属品
【付属ビス】M4糸ネジ
材質
真鍮
色
黒
寸法H(mm)
13
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46355770
TB-10
大
47
47
¥
1,290
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355779
TB-10
小
41
41
¥
1,170
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください