シロクマ
ホンコンブラリ TZ-4
材質
亜鉛合金
色
GB
サイズ
【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
23
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
33
容量(GB)
GB
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46356646
TZ-4
¥
780
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください