シロクマ
千鳥ブラリ TZ-12
材質
亜鉛合金
サイズ
【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
13
寸法W(mm)
29
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46356689
TZ-12
GB
¥
460
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356698
TZ-12
仙徳
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください