シロクマ
木目ブラリ TZ-5
材質
亜鉛合金
色
GB
サイズ
【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
20
寸法D(Φmm)
14
寸法W(mm)
25
容量(GB)
GB
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46356655
TZ-5
¥
750
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください