シロクマ
角座ブラリ TB-18
材質
真鍮
色
古代色
サイズ
【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
15
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
25
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46355849
TB-18
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください