シロクマ
御所車かん SB-5
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
真鍮
色
仙徳
サイズ
大
寸法L(mm)
100
寸法P(mm)
45
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46354948
SB-5
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください