シロクマ
木瓜かん SB-8
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
真鍮
色
古代色
サイズ
大
寸法L(mm)
137
寸法P(mm)
110
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46354966
SB-8
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください